Produto de remoção de insetos Com fórmula especial de espuma
Produto de remoção de insetos, espuma
REMOVEDOR INSETOS 500ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A fórmula de espuma ativa, eficaz e de ação profunda remove rapidamente até a contaminação de insetos mais persistente e seca, sem danificar a superfície.
Ideal para utilizar antes da lavagem do automóvel.
Aplicação rápida e fácil
Também é ideal para pré-tratamento antes de lavagens automáticas
Delicado com os materiais, não ataca tinta, cromados, plástico, borracha, etc.
Não utilizar em tintas quentes ou sob luz solar direta. Proteger de baixas temperaturas.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.
Fichas Técnicas(X)
Para a limpeza de para-brisas/vidros, grelhas de radiador, para-choques, faróis, chapas de matrícula, etc., afetados por resíduos de insetos.
- Aplique a espuma uniformemente nas superfícies contaminadas (para-brisas, faróis, painel dianteiro do retrovisor).
- Deixe o produto atuar durante cerca de 5 minutos. Se necessário, limpe a sujidade com um pano húmido ou uma esponja.
- Em seguida, lave com água limpa e abundante. Se necessário, lave como habitualmente ou utilize o sistema de lavagem automática.
- Não utilize em superfícies quentes ou sob luz solar direta! Não deixe o produto secar.
- Para evitar riscos, lavar rapidamente a sujidade, especialmente da estrada, antes de efetuar a limpeza propriamente dita da área. Pulverize o produto não diluído uniformemente.
Conteúdo | 500 ml |
Peso do conteúdo | 573 g |
Base química | Tensioativo aniónico |
Cor | Incolor |
Valor do pH | 10 |
Densidade | 1,035 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | de 15°C a 25°C |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Biodegradável | Sim |
Recipiente | Garrafa de plástico |